Št. izdelka: 767050 230

Škarje za pločevino ideal, z dvokomponentnimi ročaji 230 mm

Brand: Erdi

Škarje za pločevino ideal, z dvokomponentnimi ročaji 230 mm

po ponudbi
Dobavljivo takoj
1 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 65,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
230

Opis

Izvedba:

Glava škarij iz plemenitega jekla (min. HRC 61). Kompaktna glava škarij z delno ugreznjenim vijakom. Dvokomponenten ročaj z dobro oprijemljivo, mehko prevleko za zaščito rok. Manjši kot odpiranja ročaja za optimizirano rokovanje pri isti dolžini rezanja. Centrično zapiralo za enostavno uporabo, brez preprijemanja (za desničarje in levičarje). Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm, V2A-pločevina do 1,2 mm.

Prednosti:

Izredno robustna glava z vložkom iz sintranega jekla za lahko rezanje brez obrabe. Manjša poraba moči zaradi manjšega kota odpiranja ročaja in dvojne prestave.

Technical Data

celotna dolžina
230 mm
Dolžina rezil
30 mm
Vrsta uporabe
desno
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico