• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Št. izdelka: 726922 110

Čelne ščipalne klešče za elektronike 110 mm

Blagovna znamka: GARANT
Električna izolacija EGB/ESD
Rezalni rob zelo fino posnetje rezalnih robov

Podatki o vseh izdelkih:

po ponudbi
Dobavljivo takoj
42 kosov je takoj dobavljivih
Izdelek ni več na voljo
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Dobavljivo v 2-3 tednih
Dobavljivo v 3-4 tednih
Naknadna dobava
Cena na enoto
€ 18,75
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
110
Na seznam izdelkov Deli izdelek
Tuev Logo

Opis

Izvedba:

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. Dvokomponentna prevleka ročajev iz prevodnega materiala. Primerno za ESD.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični podatki

celotna dolžina
110 mm
Električna izolacija
EGB/ESD
Rezalni rob
zelo fino posnetje rezalnih robov
Dolžina glave
10 mm
Širina glave
10 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀
0,6 mm
Material
Ogljikovo jeklo (C70)
Površina
nesvetleče fosfatirani
Vrsta izdelka
Rezalne klešče

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico