Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni SelectorCrimp, dvokomponentni ročaji 3,3

Št. art.: 729525 3,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SelectorCrimp
za presek vodnika 0,14 mm2 - 3,3 mm2
celotna dolžina 230 mm
S prisilno zaporo Da
digitalni prikaz Ne
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729525 3,3
EAN/GTIN 4049002111174
Številka proizvajalca R8752 0000 6

Opis

Izvedba:

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.
Primik stiskalnih trnov se izbere s selektorjem z 8 položaji v skladu z MIL. Možnost stiskanja posamičnih in večkratnih kontaktov. Možnost uporabe pozicionerjev MIL. Optimiziran zev, ergonomična oblika in manjša poraba moči. Položaj selektroja se lahko odčita na obeh straneh klešč.

Uporaba:

Stiskalne klešče za obrnjene kontakte (moške in ženske) z geometrijo stiskanja kot MIL.

Obseg dobave:

Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v sistemski embalaži.

Opomba:

Izbira klešč in kontaktnega priključka je odvisna od uporabe. Odvisno od priključnega sistema obstajajo različni kontaktni priključki. Ti so na voljo po ponudbi.