{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za ⌀ večkratnih vodnikov | 27 mm | |
za posamične vodnike | 150 mm2 | |
celotna dolžina | 580 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | potopno izolirane | |
Upravljanje | mehanske, dvoročne | |
Material | Ročaji: jeklena cev | |
Glava | Rezalna glava: kromvanadinovo električno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju | |
z odpiralno vzmetjo | ne | |
Zamenljiva rezalna glava | da | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 730600 580 | |
EAN/GTIN | 4003773021797 | |
Številka proizvajalca | 95 27 600 |