• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par Cut D/Protector

Št. art.: 094601
Popust
od  25,56 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 5,94 € 25,56 €
  • od 12
    od 4,95 € 21,30 €
po ponudbi
Dobavljivo
2.931 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Zaščita pred udarci; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HOLEX Cut D. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za natančna in univerzalna opravila z veliko nevarnostjo vrezov. Inovativna prevleka iz PU-nitrilne pene ter zelo dobro prileganje in spretnost prstov. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo. Izredno primerne za uporabo v suhem in oljnem delovnem okolju. Tehnologija pletenja 18 gauge.
Z dodatnimi ščitniki za hrbtišče za zaščito pred lažjimi udarci in trki.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"