Delovne rokavice, par Cut B

Št. art.: 094405
Popust
od  9,24 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 4,14 € 9,24 €
  • od 12
    od 3,45 € 7,70 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
23.339 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez LABS; brez silikona
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, brez silikona (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.
Delovna rokavica za zaščito pred ostrimi predmeti brez silikona z zelo dobrim prileganjem in majhno težo. Zaradi izredne gibljivosti prstov je zelo primerna za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Specialno pletivo s spandeksom s tehnologijo pletenja 18-gauge in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico