Delovne rokavice, par MASTER FIT

Št. art.: 094305
Popust
od  5,63 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 2,52 € 5,63 €
  • od 12
    od 2,10 € 4,69 €
po ponudbi
Dobavljivo
42.418 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Anatomsko oblikovana večnamenska rokavica z dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi. Posebno udobna podloga s tehnologijo pletenja 18-gauge iz najlona za zelo dober oprijem. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja. Brez DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MASTER FIT"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico