Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Blažilnik padca Trak BFD 2 m

Št. art.: 098122 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2 m
Masa 0,78 kg
Vponka FS 51 ST
Vrsta izdelka Blažilniki padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098122 2
Številka proizvajalca L-0112-2

Opis

Izvedba:

BFD-trak. Standardne delovno-povezovalne vrvi s trakom iz poliamida (d = 30 mm) in jekleno vponko. Maksimalno odprtje vponke 18 mm.

Standard:

EN 354; EN 355