Št. izdelka: 240174

Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy L2 = 40 mm

Brand: KOMET®

Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy L2 = 40 m...

Unit price
od 
72,00 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.
Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Technical Data

długość użytkowa
40 mm

Application Table

aluminium tworzywa sztuczne
N
145
aluminium (dające krótki wiór)
N
145
Al > 10% Si:
N
130
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico