HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,8

Št. art.: 123214 6,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 12×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 12×D
Toleranca nazivnega ⌀ m6
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 97,8 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 108 mm
Celotna dolžina L 146 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,12 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123214 6,8
EAN/GTIN 4045197573100

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Izredna natančnost prileganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov. Odlično odvajanje odrezkov zaradi 4 notranjih kanalov za hladilno sredstvo od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm z 2 notranjima kanaloma za hladilno sredstvo. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke, tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov 12×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121130.
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
    ⌀ DC m6 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico