{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nazivni ⌀ DC | 15,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 60,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 83 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122675 15,2 |