Article no.: 122675

VHM-HPC-Bohrer Typ FS Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Brand: GARANT
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Bohrtiefe bis 6×D
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Typ FS
Spitzenwinkel 140

VHM-HPC-Bohrer Typ FS Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Unit price
from 
98,00 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Description

Ausführung:

Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial.
Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten.
Genaue Bohrungsqualitäten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5×Nenn-⌀.

Technical Data

Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Bohrtiefe bis
6×D
Typ
FS
Spitzenwinkel
140 Grad
Schaft
DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie
HPC
Farbring
rosa

Application Table

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart