List tračne žage za kovino 20 × 2375

Št. art.: 173560
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 37,08 €
  • od 5
    od 30,90 €
po ponudbi
Dobavljivo
133 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visoko zmogljiv bimetalni žagin list s konicami zob iz legiranega hitroreznega jekla (HSS, 67-69 HRC) M42 in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.