Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

VHM rezkar 9,5 mm

Št. art.: 202120 9,5
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 9,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil Lc 14 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 24 mm
⌀ sprostitve D1 9,3 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,045 mm
Korekcijski faktor za vc 1,25
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202120 9,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami.
Mere podobne DIN 6527.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico