{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ rezila DC | 5,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 17 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,4 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202120 5,5 |