{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Širina reza | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 885 A | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js16 | |
⌀ izvrtine H7 | 27 mm | |
Število zob Z | 16 | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 185820 80X10 | |
EAN/GTIN | 4045197097972 |