{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | CE K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121150 8 | |
EAN/GTIN | 4045197471420 |