{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | CE K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,2 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121150 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197471130 |