{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Toleranca držala | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Kot konice | 142 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 1 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
Številka izdelka | 121068 20 | |
EAN/GTIN | 4045197647825 |