HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB DLC

Št. art.: 122603
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
113 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Kot konice: 135
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije z nizkim koeficientom trenja za odlično odvajanje odrezkov. Zavisokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico