{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k13 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 0,5 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | < 4 mm | |
⌀ držala Ds | 3,15 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 121001 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197594556 |