Št. izdelka: 117160

Stopenjski svedri HSS-E z daljšim vrtalnim delom 90° neprevlečeni

po ponudbi
Dobavljivo
166 kosov je takoj dobavljivih
Cena
od 
49,00 €
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Blagovna znamka: GARANT
Rezalni material: HSS E
Standard: Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀: ±0,05
Kot konice: 118 stopinj
Držalo: Cilindrično držalo s h8
Kot grezila: 90 stopinj

Informacije

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,05
  • Kot konice: 118 stopinj
  • Držalo: Cilindrično držalo s h8

Opis

Izvedba:

Z daljšim vrtalnim delom.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 1, oblika A, srednja izvedba.
Za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 in 966).
Svedri so zelo primerni za vrtanje in sočasno grezenje profilnega materiala.

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico