{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za vijake | M5 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 8376 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h8 | |
Kot grezila | 180 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje 180° h9 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 | 10 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° | 13 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Toleranca držala | h8 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 117280 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197036308 |