Št. izdelka: 117280

Stopenjski svedri HSS 180° neprevlečeni

Brand: GARANT

Stopenjski svedri HSS 180° neprevlečeni

Unit price
od 
€ 29,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Sveder in grezilo imata lastna fazna rezalna robova in utora za odrezke. Zato se profil stopenjskega svedra ohrani tudi po večkratnem brušenju.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2, oblika H, J in K, srednja izvedba.

Technical Data

Prevleka
neprevlečeni
Rezalni material
HSS
Standard
DIN 8376
Toleranca nazivnega ⌀
h9
Kot konice
118 stopinj
Kot spirale
20-30 stopinj
Držalo
Cilindrično držalo s h8
Kot grezila
180 stopinj
z notranjim hlajenjem
ne
Toleranca držala
h8
Barvni prstan
brez

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico