{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1898 A | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Razmerje konusa | 1:50 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Najmanjši ⌀ D1 | 3,9 mm | |
Največji ⌀ D2 | 5,44 mm | |
Dolžina prisekanega dela L1 | 5 mm | |
L2 | 68 mm | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116310 4 | |
EAN/GTIN | 4045197029348 |