{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nazivni ⌀ DC | 51 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 184 mm | |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 51 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 4 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113280 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406232252 |