{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nazivni ⌀ DC | 4,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 4,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113280 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197007513 |