{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ rezila DC | 3 mm - 30,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Rezalni material | HSS | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Številka izdelka | 118120 3-30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197193209 |