• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM rezkar HPC TiSi

Št. art.: GG1014
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
758 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Specialna prevleka TiSi.
Kot art. 203014.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "GG rezalno orodje"
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
    ⌀ f8 D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico