{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Radij R | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,071 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207460 10 | |
EAN/GTIN | 4045197128805 |