{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
minimalni ⌀ sprostitve držala D5 | 17 mm | |
maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 | 17,9 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,36 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203031 18 |