VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC TiAlN

Št. art.: GG1054
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2.897 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za grobo in gladilno rezkanje.
Do 1 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Mere po tovarniškem standardu.
Kot art. 203054.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Vsebina:

5 kosov.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "GG rezalno orodje"
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico