Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC TiAlN

Št. art.: 206354
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
132 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.

Prednosti:

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico