{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 42 mm | |
Celotna dolžina L | 99 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,045 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203320 14 | |
EAN/GTIN | 4045197119186 |