Art. č.: 205482

Groborezni rezkarji, v celoti kratki HPC TiAlN

Značka: GARANT
Rezalni material VHM
Strategija odrezovanja HPC
Standard DIN 6527
Delovna širina a<sub>e</sub> pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Delovna širina a<sub>e</sub> pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Profil rezkanja HR
Delitev rezil neenakomerna

Groborezni rezkarji, v celoti kratki HPC TiAlN

Cena za kus
od 
€ 76,60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Izvedba:

S specialnim rebrastim profilom.
Mere izvedbe podobne DIN 6527.
Za visoke podajalne hitrosti, zelo visoka zmogljivost odrezovanja.

Technické údaje

Prevleka
TiAlN
Rezalni material
VHM
Standard
DIN 6527
Profil rezkanja
HR
Delitev rezil
neenakomerna
Delovna širina ae pri rezkanju
Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
z notranjim hlajenjem
ne
Strategija odrezovanja
HPC
Barvni prstan
zelena

Aplikační tabulka

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart