Na voljo je alternativni izdelek:

Povrtala VHM HPC skoznja izvrtina 14 mm

Št. art.: 164348 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 13,210 mm - 14,200 mm
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 80 mm
Celotna dolžina L 130 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 14 mm
Podajanje f v jeklo < 60 HRC 0,15 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164348 14
EAN/GTIN 4045197417114

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
12
Jeklo < 60 HRC
H
8
Jeklo < 65 HRC
H
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za HPC uporabo za nižje stroške proizvodnje.
Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.
S kratkimi rezili in ravnimi utori.

Uporaba:

Za HPC/HSC povrtavanje skoznjih izvrtin.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 164420.
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
    Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico