{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 97 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v aluminijevo litino | 1,7 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164346 18 |