Izvedba:
Povrtala, kot je 162900, vendar v merah 1/100.Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212
s celoštevilčnim premerom držala za
standardno vpetje, specialno za
hidravlično-raztezne ali
vpenjalne glave visoke točnosti. Za
največjo natančnost krožnega teka in
procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben.Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
Tolerance:Velikost 1,01–5,5: toleranca za izdelavo oz. vrtanje
0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: toleranca za izdelavo oz. vrtanje
0 / +0,005 mm.
Primer naročila:Želeni ⌀ 6,24 mm – pri naročilu je treba navesti: Številka artikla
162902 6,24.
Povrtalo se dobavlja s 6,24 mm v toleranci 0/+0,005 mm.
Dobavni rok glede na razpoložljivost iz skladišča ali maks. 1 delovni teden.
Podatek o tem, kakšen premer je potreben za želeno prilagajanje, najdete v naslednji tabeli (stran 231). Pogosto se s povrtalom pokrijejo tudi drugi ujemi, saj se tolerančne mere lahko prekrivajo.
Opomba:
Za povrtala v celoštevilčnih merah in merah 1/10 za
ujem H7 glejte
art. 162900.Za povrtala za premer in
ujem po podatkih glejte
art. 162951.