{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Velikost navoja | G1/2 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Kakovost | ISO 228 X | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 20,05 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 62,88 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139405 G1/2 |