{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,8 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 4,5 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139142 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197446633 |