{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Velikost navoja | M16 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132745 M16 |