{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Velikost navoja | G1/4 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
Nazivni ⌀ DC | 10,92 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
⌀ vratu D1 | 15,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 28,5 mm | |
Število zob Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
⌀ vrtanja | 10,92 mm | |
Globine navoja | 26,32 mm |
Številka izdelka | 139720 G1/4 |