Št. izdelka: 130430

Ročni navojni svedri, posamično Končno vrezilo neprevlečeni

Brand: GARANT

Ročni navojni svedri, posamično Končno vrezilo neprevlečeni

Unit price
od 
€ 21,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

3-delna garnitura, sestavljena iz pred, srednjega in končnega vrezila z dolgim vodilnim čepom.

Technical Data

Prevleka
neprevlečeni
Kot profila
60 stopinj
Standard za navoje
DIN 13
Oblika prisekanega dela
C
Držalo
Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem
ne
Uporaba pri načinu vrtanja
do 3×D pri osnovni in skoznji izvrtini
Smer rezanja
desno
Vrsta navojnega orodja
Ročni navojni sveder
Barvni prstan
brez

Application Table

Al > 10% Si
 
Jeklo < 750 N/mm
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1100 N/mm
 
INOX < 900 N/mm²
 
INOX > 900 N/mm²
 
Ti > 850 N/mm²
 
GG(G)
 
Uni
 
Olje
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico