Enozobi navojni rezkar 2×D M3

Št. art.: 139610 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 0,5 mm
Nazivni ⌀ DC 2,4 mm
Maksimalna globina uporabe LC 6 mm
Dolžina držala Ls 18 mm
Prevesna dolžina L1 6 mm
Celotna dolžina L 32 mm
⌀ držala Ds 3 mm
z notranjim hlajenjem ne
Število zob Z 5
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,01 mm
Podajanje fz v CFK 0,02 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 6 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139610 M3
EAN/GTIN 4045197509703

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje). Zelo čvrsti enozobni navojni rezkar, izredno primeren zlasti za GFK, CFK in grafit. Primeren tudi za zlitine na osnovi titana in niklja in kaljena jekla do 63 HRC

Prednosti:

Bistveno manjše radialno izpodrivanje kot pri večzobih stebelnih navojnih rezkarjih.

Opomba:

Enozobi navojni rezkarji izključno za rezkanje notranjih navojev. Osnovna izvrtina (po potrebi z grezenjem) mora biti predhodno izdelana!
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico