Rezkar HSS-E-SPM HPC 4,5 mm

Št. art.: 191635 4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,012 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191635 4,5
EAN/GTIN 4045197547101

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
159
Al > 10% Si
N
125
Jeklo < 500 N/mm
P
95
Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
74
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialni substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla.
Večrezilni rezkarji z univerzalno geometrijo.
Uporabni kot finorezni, grobo-finorezni ali groborezni rezkarji.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico