{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191640 14 | |
EAN/GTIN | 4045197104359 |