Groborezni rezkarji HPC HSS-E-SPM 14 mm

Št. art.: 192852 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 327
  • Profil rezkanja: HRF
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 327
Profil rezkanja HRF
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 73 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192852 14
EAN/GTIN 4045197198266

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
159
Jeklo < 500 N/mm
P
95
Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
74
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za največje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja in povečanje volumna odrezovanja pri nerjavnih jeklih.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico