Št. izdelka: 192450

Groborezni rezkar HSS-Co8 TiAlN

Brand: HOLEX

Groborezni rezkar HSS-Co8 TiAlN

Unit price
od 
€ 27,80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Univerzalni rezkarji za obodno ali potopno rezkanje in stranskim pomikom.
Cenovno ugodna alternativa.

Prednosti:

V primerjavi z večrezilnimi rezkarji ugodnejše odvajanje odrezkov zaradi večjih utorov za odrezke.

Technical Data

Prevleka
TiAlN
Rezalni material
HSS Co 8
Standard
DIN 844 B
Profil rezkanja
NR
z notranjim hlajenjem
ne
Barvni prstan
brez

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart