Št. izdelka: 173800

List tračne žage za kovino 27 × 3830

Brand: RÖNTGEN
Rezalni material HSS Co 8

List tračne žage za kovino 27 × 3830

Unit price
od 
€ 47,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 5
od 
€ 39,40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: visokozmogljiv bimetalni list tračne žage z osnovnim trakom iz vzmetnega jekla, z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67−69 HRC). Ekstremno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Technical Data

Rezalni material
HSS Co 8
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart