Št. izdelka: 178860

List krožne žage za kovino

Brand: Re-Bo
Rezalni material HSS E

List krožne žage za kovino

Unit price
od 
€ 42,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Vrhunski nemški izdelek, s specialno brušenimi boki in preciznim ozobljenjem.

Primerno za:

GF in AXX AiR.

Technical Data

Rezalni material
HSS E

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico